アズピュアESDクール手袋 手の平コート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
03017301
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
¥3,800

手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性に優れ快適に作業できます。
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感通気性が良く快適に作業できます。

材質
ポリエステル100%(導電糸入り)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
色
(手首部)青
サイズ
SSS
タイプ
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
5.0×10*#6~8#*(繊維部)
アズワン品番
4-1203-06
注意
※生地の性質上、仕上がり寸法に多少のバラつきがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする