ジーエルサイエンス
グリースレスバルブ付き マニホールド
ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。
グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。
適合
バルブ数:2個
材質
SUS304
材質(シール)
PTFE
接続
出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)
アズワン品番
60-3361-17
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03029219
-
¥
50,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください