曜日別特売

グリースレスバルブ付き マニホールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03029219
品番
-
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ボンベの減圧弁から2台の機器へガスを供給できる、グリースレスストップバルブ付きのマニホールドです。
グリース類を一切使用せず、本体部分も徹底的に洗浄しているため、汚染の心配はありません。

適合
バルブ数:2個
材質
SUS304
材質(シール)
PTFE
接続
出口:16×1.5オス(左)、入口:16×1.5メス(左)
アズワン品番
60-3361-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする