曜日別特売

ナイロンメッシュ

ナイロンメッシュ - tantore
仕様
綾織
材質
ナイロン
幅(mm)
1000
メッシュ
20
内容量
1枚(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03058217#20-950-40~+115程度(それ以上はご相談ください。4-2408-43-0158950
¥9,360
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085219#20-940-40~+115程度(それ以上はご相談ください。)4-2408-4255940
¥9,360
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする