tantore
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
940
940
950
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
03085219
品番
#20-940
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
-40~+115程度(それ以上はご相談ください。)
アズワン品番
4-2408-42
開口率(%)
55
目開き(μm)
940
仕様
綾織
材質
ナイロン
幅(mm)
1000
メッシュ
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000