アズワン
小分け ポリスポイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03043158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
仕様
※目盛はついておりません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)
150
容量(mL)
1(採血用)
寸法
先端部:1.5×3.0(内径×外径Φmm)
アズワン品番
1-4653-01-52
注意
※目盛はついておりません。