トンボ工業
パネルクリーナ
サビなどの除去作業に最適です。
片方がケレン部、片方がワイヤーブラシがついているので作業が楽に出来ます。
用途
サビ取り、付着物の除去作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
140
幅(mm)
95
全長(mm)
1050
品番
G00501
質量(g)
660
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02990019
1050mmエツキ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください