曜日別特売

ケレン棒 パイプ柄

ケレン棒 パイプ柄 - 大五郎

壁削り、床材剥がし、さび落とし、ペンキ剥がしに

用途
壁材・床材・塗膜・サビなどの剥がし作業に。
寸法(mm)
1000×95×25
全長(mm)
900
質量(g)
800
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046181-
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする