トンボ工業
パネルクリーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02990019
品番
1050mmエツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サビなどの除去作業に最適です。
片方がケレン部、片方がワイヤーブラシがついているので作業が楽に出来ます。
用途
サビ取り、付着物の除去作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
140
幅(mm)
95
全長(mm)
1050
品番
G00501
質量(g)
660