大五郎
ケレン棒 パイプ柄
450mmのパイプ柄で手元から離れた位置にも力をかけやすいです。
用途
壁面の付着物・古い塗膜などの削り落としに。
寸法(mm)
545×93×33.5
質量(g)
377
刃厚(mm)
【刃先】14、【根本】16.5、【中間】15.7
柄長さ(mm)
450
刃渡り(mm)
106
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046278
448
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください