製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ライラック
ワイン
ブラック
ネイビー
グレー
ブルーネイビー
ブラックブルー
ホワイト
サイズ
SS
L
SS
S
4L
LL
M
肩幅(cm)
42.5
46
42.5
43.5
50
47
45
着丈(cm)
69
75
69
71
77
73
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090137
品番
MZ0150
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。
色
グレー
サイズ
SS
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。