胸当てエプロン

胸当てエプロン - アルベ(チトセ)
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、サイドスリット
ブルー
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:60
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03093707T8700
4,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする