アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03093707
品番
T8700
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、サイドスリット
色
ブルー
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:60
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。