ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット

ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ/Wネームループ/インカムループ/補強布仕様胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/フラワーホール/内ポケット(シークレットポケット)/袖口折返し/後ろサイドベンツ

用途
着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」ポケットのデザインパイピングとグリッターボタンが、さりげなく華やかな印象を添えるジャケットです。ニット素材ならではのしなやかな伸びで、動きやすく快適な着心地も叶えます。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03095421EAJ1043ブラック15
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095491EAJ1043ブラック11
¥28,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095667EAJ1043ネイビー17
¥28,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095999EAJ1043ネイビー13
¥28,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097661EAJ1043ネイビー9
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097731EAJ1043ブラック9
¥28,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする