EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491

EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491
EAJ1043 ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット カーシーカシマ 03095491

ENJOY EAJ1043 美スラッとMOVE ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11
内容量1枚注文コード03095491品番EAJ1043
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防シワ/ニット/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ/Wネームループ/インカムループ/補強布仕様胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/フラワーホール/内ポケット(シークレットポケット)/袖口折返し/後ろサイドベンツ

用途
着心地も、美しさも妥協しない「美スラッとMOVE」ポケットのデザインパイピングとグリッターボタンが、さりげなく華やかな印象を添えるジャケットです。ニット素材ならではのしなやかな伸びで、動きやすく快適な着心地も叶えます。素材:どんな動きにもフィットする千鳥柄ジャガードニット。上品なツヤ感と陰影のある表情が美しく、やわらかなニット素材で体の動きにフィットします。吸汗速乾性があり、シワになりにくいので、メンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
11
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする