ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット

ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ/大きめ胸ポケット/内ポケット(シークレットポケット)/袖口折り返し/補強仕様胸ポケット/肩パッドなし

用途
信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」きちんと感のある表情に、メランジ調のやさしい風合いを添えたジャケットです。派手すぎない大柄チェックで、幅広いシーンになじみやすく、誠実で頼れる印象を演出します。2wayストレッチで動きやすく、通年快適に着られる一着です。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094416EAJ1048ネイビーチェック19
¥37,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094626EAJ1048チャコールチェック17
¥25,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097722EAJ1048ネイビーチェック5
¥25,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097740EAJ1048ネイビーチェック17
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする