EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626

EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626
EAJ1048 ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット カーシーカシマ 03094626

ENJOY EAJ1048 TRUST CHECK ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色チャコールチェック
サイズ17
内容量1枚注文コード03094626品番EAJ1048
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ/大きめ胸ポケット/内ポケット(シークレットポケット)/袖口折り返し/補強仕様胸ポケット/肩パッドなし

用途
信頼を纏う、だれもが頼れるチェック柄。「TRUST CHECK」きちんと感のある表情に、メランジ調のやさしい風合いを添えたジャケットです。派手すぎない大柄チェックで、幅広いシーンになじみやすく、誠実で頼れる印象を演出します。2wayストレッチで動きやすく、通年快適に着られる一着です。素材:異なる色糸を使用したメランジ調の組織に、黒のチェック柄と明るいトーンのウインドペーンを織り込んだ、奥行きのあるチェック柄。落ち着いた色合いが誠実でやさしい印象を与えます。2wayストレッチで軽く、一年中快適な着心地です。吸汗速乾性があり、洗濯後もすぐ乾くので、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
色
チャコールチェック
サイズ
17
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする