ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット

ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ/内ポケット(シークレットポケット)/大きめ胸ポケット/袖口折返し/補強仕様胸ポケット/フラワーホール

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」きちんと感のある表情に、ドライタッチのやさしい風合いを添えたジャケットです。シンプルながら素材の質感が映える一枚で、幅広いシーンになじみやすく、誠実で頼れる印象を演出します。裏地は通気性に優れたメッシュ素材で、涼やかな着心地。通年快適に着られます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094730EAJ1051ネイビー13
¥25,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094809EAJ1051ブラック19
¥37,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095037EAJ1051チャコール7
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095272EAJ1051ブラック15
¥25,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095868EAJ1051ネイビー7
¥25,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096008EAJ1051ネイビー19
¥37,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096541EAJ1051ネイビー11
¥25,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096568EAJ1051ブラック13
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096708EAJ1051ネイビー15
¥25,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096839EAJ1051チャコール13
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097417EAJ1051チャコール5
¥25,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097487EAJ1051ネイビー5
¥25,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする