EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272

EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272
EAJ1051 ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット カーシーカシマ 03095272

ENJOY EAJ1051 NONSTRESS SERIES plus ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ15
内容量1枚注文コード03095272品番EAJ1051
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/スカーフループ/内ポケット(シークレットポケット)/大きめ胸ポケット/袖口折返し/補強仕様胸ポケット/フラワーホール

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」きちんと感のある表情に、ドライタッチのやさしい風合いを添えたジャケットです。シンプルながら素材の質感が映える一枚で、幅広いシーンになじみやすく、誠実で頼れる印象を演出します。裏地は通気性に優れたメッシュ素材で、涼やかな着心地。通年快適に着られます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
15
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする