550102 PARAFUL UP 20L Petronas 03100987

PARAFUL UP 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03100987
品番
550102
参考基準価格(税別)¥132,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ストリートからサーキットまで対応のクーラント
最新のアルミシリンダーブロックなどの軽合金材料を使用したエンジンに対応するクーラントです。
有機酸技術(O.A.T)に基づく有機酸化抑制剤とモノエチレングリコールをベースに配合され、様々なエンジンと冷却システムに対応します。
-40℃から125℃までワイドな温度域をカバーし、冷却システム内の様々なパーツを確実に保護します。
過酷な使用温度域に於いても堆積物等の生成を抑制し、キャビテーションを抑え、冷却水の循環性能を確保します。

性能
ASTM D 3306 Type 1 、CUNA NC 956-16 、FIAT 9.55523 CONTRACTUAL 、TECHNICAL REF. N°F101,M01 、CHRYSLER MS 12106 、LOTUS REFERENCE 、PE-00140
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする