アルベ(チトセ)
エプロン(たすき型)
太めのクロス型肩紐が
心地よくフィットし作業快適。
仕様
ネームループ、両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
74
腰紐長さ(cm)
184
肩紐長さ(cm)
72
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108502
BSS100
ネイビー
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
03112458
BSS100
ベージュ
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください