製品画像
アルベ(チトセ)
エプロン(たすき型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108502
品番
BSS100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
太めのクロス型肩紐が
心地よくフィットし作業快適。
色
ネイビー
仕様
ネームループ、両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
74
腰紐長さ(cm)
184
肩紐長さ(cm)
72