アルベ(チトセ)
ビブエプロン(C)
プロの仕事を際立たせる品格の”白”
仕様
ボタンなし
色
ホワイト
サイズ
フリー
素材
カツラギ(綿100%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
72
腰紐長さ(cm)
168
内容量
1枚
注意
※10枚単位での販売となります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107251
T165
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください