アルベ(チトセ)
ビブエプロン(C)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03107251
品番
T165
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プロの仕事を際立たせる品格の”白”
仕様
ボタンなし
色
ホワイト
サイズ
フリー
素材
カツラギ(綿100%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
72
腰紐長さ(cm)
168
注意
※10枚単位での販売となります。