HM-HUB-GREY ZNEO ゲーミングHUB KIBU 03159936

HM-HUB-GREY ZNEO ゲーミングHUB KIBU 03159936
HM-HUB-GREY ZNEO ゲーミングHUB KIBU 03159936

ZNEO ゲーミングHUB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Grey
内容量1個注文コード03159936品番HM-HUB-GREY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ゲーマーのために生まれたゲーミングHUB、より安定した出力を提供します。
ディスプレイ付きで出力の確認ができるミニマムなUSB HUB。
大出力でポーリングレート8000Hzも安定して動作します。
日本語ウェブドライバ対応で画面の設定もよりスムーズに。

色
Grey
質量(g)
40
入力電圧(V)
5
メモリー
38フレーム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×12×35
保証期間
1年間
注意
※ケーブルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする