製品画像
UNITE
ケーシージャケット〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
M
SS
S
L
4L
3L
5L
LL
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サックス
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03143152
品番
MZ0069
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。
色
ホワイト
サイズ
SS
ウエスト(cm)
87
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
93
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。