テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服
軽量で動きやすく、抗菌防臭機能を備えたメンズジャケットです。
驚くほどの軽さと程よいストレッチ性で、通年着用できます。
黒地に金茶を配した、接客業や販売シーンにも映える、上品なストライプ柄です。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
ホテル、セールスカウンター、販売業務など、接客からビジネスまで幅広いシーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- 背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸ポケット・左胸内ポケット・ペン挿しポケット・右腰内ポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
- 色
- ブラック
- 規格
- 男性用
- シリーズ
- URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ
- 素材
- 【表地】ポリエステル98%、レーヨン2%、【裏地】ポリエステル100%
- 生地性能
- 抗菌・防臭
- 内容量
- 1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
































