GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950

※着用例

GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950
GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950
GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950
GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950
GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950
GJAM-2651-B6 テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160950

テーラードジャケット メンズ ビジネス 紳士服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03160950品番GJAM-2651-B6
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

軽量で動きやすく、抗菌防臭機能を備えたメンズジャケットです。
驚くほどの軽さと程よいストレッチ性で、通年着用できます。
黒地に金茶を配した、接客業や販売シーンにも映える、上品なストライプ柄です。
再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材。グリーン購入法にも適合したサステナブルな商品です。
ホテル、セールスカウンター、販売業務など、接客からビジネスまで幅広いシーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
71.5
仕様
背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸ポケット・左胸内ポケット・ペン挿しポケット・右腰内ポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
男性用
シリーズ
URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ
素材
【表地】ポリエステル98%、レーヨン2%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
抗菌・防臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする