テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服
肩パッドなしでもきちんと見えする、軽やかで柔らかいテーラードジャケットです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
内ポケットが多く、実用性の高い収納力を備えています。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・肩パッドなし・ネームホルダー・左胸ポケット・両腰ポケット・左内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
- 色
- ネイビー
- 規格
- 女性用
- シリーズ
- Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
- 素材
- 【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
- 生地性能
- ストレッチ・軽量
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ































