曜日別特売
GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916

※着用例

GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916
GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916
GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916
GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916
GJAL-2653-K5 テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160916

テーラードジャケット レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ11
内容量1枚注文コード03160916品番GJAL-2653-K5
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

肩パッドなしでもきちんと見えする、軽やかで柔らかいテーラードジャケットです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
内ポケットが多く、実用性の高い収納力を備えています。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
11
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
仕様
アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・肩パッドなし・ネームホルダー・左胸ポケット・両腰ポケット・左内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする