ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服

ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

同素材はもちろん、無地アイテムとも自在にセットアップできる、着回し力の高いノーカラージャケットです。
立ち衿デザインで首元をすっきり見せ、黒のサテンパイピングが細見えと上品な印象を演出。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
素材
【本体】ポリエステル100%、【別布】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03160977GJAL-2661-B379238.557.558.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03161011GJAL-2661-B31911443.55961.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03161099GJAL-2661-B31310141.55960.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03161151GJAL-2661-B3119840.558.560.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03161431GJAL-2661-B399539.55859.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03162000GJAL-2661-B317110435961.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03162201GJAL-2661-B358937.55757.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
03162377GJAL-2661-B31510642.55961.5
¥27,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする