GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977

※着用例

GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977
GJAL-2661-B3 ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03160977

ノーカラージャケット レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7
内容量1枚注文コード03160977品番GJAL-2661-B3
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

同素材はもちろん、無地アイテムとも自在にセットアップできる、着回し力の高いノーカラージャケットです。
立ち衿デザインで首元をすっきり見せ、黒のサテンパイピングが細見えと上品な印象を演出。
深みのある杢調チャコールグレーが上質感を引き立て、伸縮性素材で動きやすく快適な着心地を実現。
再生ポリエステル100%で、環境にやさしい素材です。
ホテル・宝飾・ショールームなど接客シーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
7
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
58.5
仕様
アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸内ポケット・右腰内ポケット・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
色
チャコールグレー
規格
女性用
シリーズ
ECOLUXE TWILL/ エコリュクス・ツイル
素材
【本体】ポリエステル100%、【別布】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
横ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする