UNITE
パンツ[女]
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ付
色
ネイビー
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03129931
MZ0166
L
68~72
24.5
99
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03132986
MZ0166
4L
84~90
26
117
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03135707
MZ0166
3L
78~84
25.5
111
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03137001
MZ0166
LL
72~78
25
105
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03141858
MZ0166
S
60~64
23.5
91
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください