製品画像
UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
4L
3L
LL
S
ウエスト(cm)
60~64
68~72
84~90
78~84
72~78
60~64
ヒップ(cm)
91
99
117
111
105
91
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03141858
品番
MZ0166
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サイズ
S
ウエスト(cm)
60~64
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
91
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ付
色
ネイビー
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。