曜日別特売

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
03137001
品番
MZ0166
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ付
ネイビー
サイズ
LL
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
72~78
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする