UNITE
パンツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
03128427
品番
MZ0202
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム仕様でウエストゆったり。ホワイトのみ透け防止のメッシュ裏地付。
仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 Dynamotion Fit、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)
色
ネイビー
サイズ
4L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
85~91
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
119