曜日別特売
MZ0178 パンツ[男] UNITE 03127788

製品画像

MZ0178 パンツ[男] UNITE 03127788
MZ0178 パンツ[男] UNITE 03127788

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)90~96
ヒップ(cm)114
内容量1枚注文コード03127788品番MZ0178
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ウエストが脇ゴム仕様になっており、はき易く、シルエットも美しいパンツ。

サイズ
3L
ウエスト(cm)
90~96
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
114
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、ダブルポケット、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする