TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068

TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068
TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068
TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068
TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068
TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068
TKH-12(S) ハンドミキサー 友定建機 03163068

ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット
付属品
かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-12(S))
注文コード
03163068
品番
TKH-12(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。
パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。
かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。

用途
各種壁材・吹付材などの練り合わせに。
付属品
かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-12(S))
材質
かくはん羽根:ステンレス
タイプ
低粘度~モルタルまで幅広く使用
仕様
ダブルハンドル・スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック
寸法(mm)
410×210×320
質量(kg)
4.6
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
13
回転数
150~300r.p.m/300~650r.p.m(2速+スピード無段変速)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする