日工
モルミニ2
モルタル混練用の小型・軽量タイプのミキサです。
園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料などのミキシングに最適です。
サビにくく、鉄に比べて持ちもよくなりました。
モルタルの付着が少なくなりました。
用途
モルタル混錬用ミキサ。
材質
ドラム側面:SUS430,羽根/底面:鉄
質量(kg)
60
電流(A)
9
電源(V)
100
消費電力(W)
480
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
羽根:33/40
ドラム径(mm)
径600×高さ330
混練量(L)
2切(50L)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03163007
TMM-2
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください