日工
モルミニ2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03163007
品番
TMM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
モルタル混練用の小型・軽量タイプのミキサです。
園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料などのミキシングに最適です。
サビにくく、鉄に比べて持ちもよくなりました。
モルタルの付着が少なくなりました。
用途
モルタル混錬用ミキサ。
材質
ドラム側面:SUS430,羽根/底面:鉄
質量(kg)
60
電流(A)
9
電源(V)
100
消費電力(W)
480
回転数(r/min)(50Hz/60Hz)
羽根:33/40
ドラム径(mm)
径600×高さ330
混練量(L)
2切(50L)