タバタ(畜産)
アルミ一輪車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03169989
品番
C20A-0740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フレーム本体:軽量・錆に強いアルミ製
バケット:ポリプロピレン製
幅(mm)
685
全長(mm)
1300
奥行(mm)
780
容量(L)
約40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
北海道地方
数量1につき
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません