タバタ(畜産)
三才用深型一輪車
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03170199
品番
C20A-0920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
酪農・畜産業や農業、土木作業向けの容量約54リットルの頑丈な深型一輪車(ネコ車)です。
用途
飼料の運搬、畜産・酪農・農業現場での物資や土砂の移動、深型形状によりかさばる飼料や土などをこぼしにくく、耐久性の高い作りになっています。
材質
鉄板製(スチール)
容量(L)
約54
外寸(cm)
バケット:幅49×長さ76×深さ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,990
/
税込
¥
13,189
北海道地方
数量1につき
¥
4,950
/
税込
¥
5,445
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません