飼料深型二輪車

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03170077
品番
C20A-0922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した頑丈な鉄製2輪運搬車(ネコ車)です。直進安定性に優れ、重い飼料も安定して楽に運ぶことができます。

用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
鉄板製(溶接バケット仕様)
容量(L)
約110
外寸(cm)
バケット:幅65-54 × 長さ89 × 深さ39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,990/税込¥13,189
北海道地方数量1につき¥4,950/税込¥5,445
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする