MCP-190 ステンレスマルチカットPrime Jupiter 03192748

MCP-190 ステンレスマルチカットPrime Jupiter 03192748
MCP-190 ステンレスマルチカットPrime Jupiter 03192748

ステンレスマルチカットPrime

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
03192748
品番
MCP-190
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
工作・手芸・キッチン・ガーデニング
全長(mm)
約190
材質(柄部)
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする