下村工業
キッチンバー ティーストレーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03193448
品番
KIB-624
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとり分の紅茶作りに
材質
本体:18-8ステンレス
質量(g)
42
本体寸法(mm)
40×20×145
食器洗浄機
対応○