ハロウィンバルーンセット 5個

ハロウィンバルーンセット 5個 - ストア・エキスプレス

ハロウィン柄の風船セット。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。

用途
セット内容:パンプキン×1枚 ラウンド2種×各2枚
空気用 空気注入用ストロー付き 室内仕様
種別
パンプキン
材質
ナイロンフィルム
寸法(cm)
パンプキン:高さ52 ラウンド:直径32 スター:高さ約35 ラウンド:直径32
内容量
1セット
注意
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031951468800-8352
オープン
¥759
¥835(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする