パンプキン
ストア・エキスプレス
ハロウィンバルーンセット 5個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03195146
品番
8800-8352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ハロウィン柄の風船セット。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。
用途
セット内容:パンプキン×1枚 ラウンド2種×各2枚
空気用 空気注入用ストロー付き 室内仕様
種別
パンプキン
材質
ナイロンフィルム
寸法(cm)
パンプキン:高さ52 ラウンド:直径32 スター:高さ約35 ラウンド:直径32
注意
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。