曜日別特売

パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕

パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスパンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスパンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスパンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスパンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

ハロウィンディスプレイを盛り上げるカボチャの置物。高さ62cmのXLサイズはインパクト大。様々な大きさや色のカボチャを組み合わせることで自由な装飾が可能です。テーブルや商品棚、ショーケースやレジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。オフィスの受付や商談机にもおすすめです。

用途
商品の特性上色ムラがございますが、不良品ではありません。
材質
ポリレジン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031951898725-2500XL7.361×55×62
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
031952328725-2503フェイス XL7.761×55×62
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
031952688808-48フェイス M333×36×37
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする