曜日別特売
8725-2503 パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03195232

フェイス XL

8725-2503 パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03195232
8725-2503 パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03195232
8725-2503 パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 03195232

パンプキンオブジェ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
種別
フェイス XL
注文コード
03195232
品番
8725-2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ハロウィンディスプレイを盛り上げるカボチャの置物。高さ62cmのXLサイズはインパクト大。様々な大きさや色のカボチャを組み合わせることで自由な装飾が可能です。テーブルや商品棚、ショーケースやレジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。オフィスの受付や商談机にもおすすめです。

用途
商品の特性上色ムラがございますが、不良品ではありません。
種別
フェイス XL
質量(kg)
7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×55×62
材質
ポリレジン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする