D式昆虫網ヘッド30(迷彩柄)1枚入3セット
アウトドアを意識した迷彩カラーです。
30cmタイプの昆虫網ヘッドです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約30cm、深さ約45cm、網目 細目:約0.2mm
PAT
- 材質
- ナイロン
- 質量(g)
- 約50(1セットあたり)
- 寸法(cm)
- 28×32.5×2(1セットあたり)
- 網目(mm)
- 約2
- 口径(Φcm)
- 約30
- 深さ(cm)
- 45
- 内容量
- 1セット(3枚)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。※あみの棒は含まれておりません。
その他アウトドア用品 の新着商品
カテゴリ



























